JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
70011 H1L5
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 70011 H1L5
6.771" Shaft Dia; 7-7/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; TSS Seal Design Code
制造商部件号
70011 H1L5
BDI部件号
18224616
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/70011-H1L5/p/18224616
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834141156
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_TSS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
TSS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
70011 H1L5
重量/磅
0.3583
详细描述
6.771" Shaft Dia; 7-7/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; TSS Seal Design Code
轴直径
6.771 英寸 | 171.983 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
7.875英寸 | 200.025毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米