70853VA-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-VA-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJneE5DODVOak13TWpJME5URTFNVEF5TG1wd1p3fGNjZWJkZTU0YWRkMGI1MWY0NGJiMjVmYjNhNTdmNDY5Y2NkZjRmYWNmZDEwNjI5ZjU3Y2Y5MDkzMzlkMjNmZDk
888878 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

70853VA-BX

描述

DICHTOMATIK 70853VA-BX

7.002" Shaft Dia; 8-1/2" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VA Seal Design Code

制造商部件号

70853VA-BX

BDI部件号
888878

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886416319
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VA
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VA
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
70853VA
详细描述
7.002" Shaft Dia; 8-1/2" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VA Seal Design Code
名义宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
安装
8.5英寸 | 215.9毫米
实际宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
轴直径
7.002 英寸 | 177.851 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新