https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-WS-2-NS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJneVppOHhNREUwTVRneU56a3lNems1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOVhVMTh5WDA1VFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58ODhjZDg0ZjI3YWUxNDU4NDZjZDZkYmYxMTA4YThkMmJkNzY0MWU3MzIzMjE3MTQyZDI3NjNlNThiYzJlNDlmYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-WS-2-NS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJneVppOHhNREUwTVRneU56a3lNems1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOVhVMTh5WDA1VFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58ODhjZDg0ZjI3YWUxNDU4NDZjZDZkYmYxMTA4YThkMmJkNzY0MWU3MzIzMjE3MTQyZDI3NjNlNThiYzJlNDlmYQ
SKF
SKF
709005 / 0.875X1.24X0.219 WS R
SKF SKF
描述
SKF 709005 / 0.875X1.24X0.219 WS R
Wiper Seal; 0.875" Shaft Diameter; 1.24" Housing Bore; 0.219" Nominal Width; WS Seal Design Code; Nitrile Rubber Lip Material
制造商部件号
709005 / 0.875X1.24X0.219 WS R
BDI部件号
1264580
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/709005-0-875X1-24X0-219-WS-R/p/1264580
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311078528
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_WS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
WS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Wiper
制造商货号
709005
重量/磅
0.024
详细描述
Wiper Seal; 0.875" Shaft Diameter; 1.24" Housing Bore; 0.219" Nominal Width; WS Seal Design Code; Nitrile Rubber Lip Material
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义宽度
0.219 英寸 | 5.563 毫米
实际宽度
0.219 英寸 | 5.563 毫米
安装
1.24英寸 | 31.496毫米