SKF
SKF
709010 / 1.5X1.865X0.219 WS R
SKF SKF
描述
SKF 709010 / 1.5X1.865X0.219 WS R
1-1/2" Shaft Dia; 1.865" Housing Bore; 7/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; WS Seal Design Code
制造商部件号
709010 / 1.5X1.865X0.219 WS R
BDI部件号
1264585
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/709010-1-5X1-865X0-219-WS-R/p/1264585
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311078573
重量 / Kilogram
0.042
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_WS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
WS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
709010
重量/磅
0.029
详细描述
1-1/2" Shaft Dia; 1.865" Housing Bore; 7/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; WS Seal Design Code
安装
1.865英寸 | 47.371毫米
名义宽度
0.219 英寸 | 5.563 毫米
实际宽度
0.219 英寸 | 5.563 毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米