TIMKEN
TIMKEN
710006
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 710006
2-3/8" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 1.06" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1.06" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 74 Seal Design Code
制造商部件号
710006
BDI部件号
1349773
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710006/p/1349773
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893496252
重量 / Kilogram
0.182
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA3
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
74
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CW
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
710006
重量/磅
0.401
详细描述
2-3/8" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 1.06" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1.06" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 74 Seal Design Code
名义宽度
1.06 英寸 | 26.924 毫米
实际宽度
1.06 英寸 | 26.924 毫米
安装
4.5英寸 | 114.3毫米
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米