TIMKEN
TIMKEN
710058
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 710058
1-15/16" Shaft Dia; 2-9/16" Housing Bore; 0.317" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.317" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code
制造商部件号
710058
BDI部件号
1349798
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710058/p/1349798
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893496573
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_48
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
48
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
710058
重量/磅
0.051
详细描述
1-15/16" Shaft Dia; 2-9/16" Housing Bore; 0.317" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.317" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code
轴直径
1.937 英寸 | 49.2 毫米
安装
2.562英寸 | 65.075毫米
实际宽度
0.317 英寸 | 8.052 毫米
名义宽度
0.317 英寸 | 8.052 毫米