https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-75-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzRMMmc0T0M4eE1EYzNNRE0wTnpBek1qWXdOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJKVFY4M05WOHhYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZjI1NzJiYzllOTY5ODc3MjIyNGUzMTY3N2Y1M2I4M2NhMzFlNDA2MDY5OGU0ZDBiYWY5ZTIyZDdlM2NlMjAz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-75-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzRMMmc0T0M4eE1EYzNNRE0wTnpBek1qWXdOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJKVFY4M05WOHhYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZjI1NzJiYzllOTY5ODc3MjIyNGUzMTY3N2Y1M2I4M2NhMzFlNDA2MDY5OGU0ZDBiYWY5ZTIyZDdlM2NlMjAz
TIMKEN
TIMKEN
710072
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 710072
Oil Seal; 57MM Shaft Dia; 79MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 75 Seal Design Code
制造商部件号
710072
BDI部件号
1349807
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710072/p/1349807
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893496702
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_75
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
75
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 57MM Shaft Dia; 79MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 75 Seal Design Code
名义宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
安装
3.11英寸 | 79毫米
轴直径
2.244 英寸 | 57 毫米
实际宽度
0.354 英寸 | 9 毫米