https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-90-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnd1lTOHhNREUxTURZMk56WTRNVGd5TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWHprd1h6SmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI5MWU0ZTU0MDE4NzA1ZTY0NzllZDFiZDA3NzRiM2FmYjI4NDkxN2NmOWVjOTM5MjlmODg4NzcwN2U1Y2VhYTI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-90-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnd1lTOHhNREUxTURZMk56WTRNVGd5TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWHprd1h6SmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI5MWU0ZTU0MDE4NzA1ZTY0NzllZDFiZDA3NzRiM2FmYjI4NDkxN2NmOWVjOTM5MjlmODg4NzcwN2U1Y2VhYTI
TIMKEN
TIMKEN
710080
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 710080
Oil Seal; 3-1/8" Shaft Dia; 4.456" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 90 Seal Design Code
制造商部件号
710080
BDI部件号
1349813
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710080/p/1349813
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893496771
重量 / Kilogram
0.215
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_90
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
90
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 3-1/8" Shaft Dia; 4.456" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 90 Seal Design Code
安装
4.456英寸 | 113.182毫米
轴直径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米