710089 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-90-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnd1lTOHhNREUxTURZMk56WTRNVGd5TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWHprd1h6SmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI5MWU0ZTU0MDE4NzA1ZTY0NzllZDFiZDA3NzRiM2FmYjI4NDkxN2NmOWVjOTM5MjlmODg4NzcwN2U1Y2VhYTI
1349820 油封 

TIMKEN TIMKEN

710089

描述

TIMKEN 710089

Oil Seal; 4.646" Shaft Dia; 6.843" Housing Bore; 1.102" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.102" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 90 Seal Design Code

制造商部件号

710089

BDI部件号
1349820

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0.704
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_90
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
90
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 4.646" Shaft Dia; 6.843" Housing Bore; 1.102" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.102" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 90 Seal Design Code
轴直径
4.646 英寸 | 118.008 毫米
安装
6.843英寸 | 173.812毫米
实际宽度
1.102 英寸 | 27.991 毫米
名义宽度
1.102 英寸 | 27.991 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新