710095 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-35-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJneE5TOHhNREUxTURZMk56TXlNVE0zTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGOHpOVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2Q4YWQ1Yzk4NDU4N2YxZDI5MDFlM2JlMDFiNzFjN2U0M2E1NjkwMzU4NjRmOTU2NjA1YWM5ZDFjYzZlNDkzMQ
1349825 油封 

TIMKEN TIMKEN

710095

描述

TIMKEN 710095

Oil Seal; 1.775" Shaft Dia; 1.97" Housing Bore; 0.365" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.365" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 35 Seal Design Code

制造商部件号

710095

BDI部件号
1349825

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893496931
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_35
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
35
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1.775" Shaft Dia; 1.97" Housing Bore; 0.365" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.365" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 35 Seal Design Code
实际宽度
0.365 英寸 | 9.271 毫米
名义宽度
0.365 英寸 | 9.271 毫米
轴直径
1.775 英寸 | 45.085 毫米
安装
1.97英寸 | 50.038毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新