https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-71-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmc0WkM4eE1EYzJOemszTXpRME9UYzFPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4M01WOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYyNDM1OGRlMzNhNTViZWI4OGU5ZjNmMGFkZmFkMzYxZWMyY2NiMGE5NWIyYTRlNWM1ZTk1YTBmYjcxYTgxYjk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-71-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmc0WkM4eE1EYzJOemszTXpRME9UYzFPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4M01WOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYyNDM1OGRlMzNhNTViZWI4OGU5ZjNmMGFkZmFkMzYxZWMyY2NiMGE5NWIyYTRlNWM1ZTk1YTBmYjcxYTgxYjk
TIMKEN
TIMKEN
710098
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 710098
50MM Shaft Dia; 64.1MM Housing Bore; 6.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6.5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; 71 Seal Design Code
制造商部件号
710098
BDI部件号
1349828
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710098/p/1349828
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893496962
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_71
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
71
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
710098
重量/磅
0.041
详细描述
50MM Shaft Dia; 64.1MM Housing Bore; 6.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6.5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; 71 Seal Design Code
名义宽度
0.256 英寸 | 6.5 毫米
轴直径
1.969 英寸 | 50 毫米
安装
2.524英寸 | 64.1毫米
实际宽度
0.256 英寸 | 6.5 毫米