710105 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-74-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJobU15OHhNREUwTkRNNU5qUTNOalEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODNORjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTNkZDE3OGI3OGYyMzY3MjBjODU4ODE3MTFmZjNjNzU0N2RiNTk5YWRmOTI0ZTE5YzIxNzU4ZWIxMTI2Y2EzMw
1349832 油封 

TIMKEN TIMKEN

710105

描述

TIMKEN 710105

1.705" Shaft Dia; 3.08" Housing Bore; 0.461" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.461" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 74 Seal Design Code

制造商部件号

710105

BDI部件号
1349832

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893497044
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA3
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
74
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-Bidirectional
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
710105
重量/磅
0.02
详细描述
1.705" Shaft Dia; 3.08" Housing Bore; 0.461" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.461" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 74 Seal Design Code
名义宽度
0.461 英寸 | 11.709 毫米
实际宽度
0.461 英寸 | 11.709 毫米
安装
3.08英寸 | 78.232毫米
轴直径
1.705 英寸 | 43.307 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新