https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-278-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnMU5DOHhNREUxTURZMk9ETXpOekU0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGOHlOemhmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMzlmMjkzZGZjNTdlZWQ4ZjI3NTc1NzhiMDZhZmMyYzQxY2Y2OGZjMDVjMTRhZDc0NGFiNjFmNzI4OGE0MWUx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-278-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnMU5DOHhNREUxTURZMk9ETXpOekU0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGOHlOemhmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMzlmMjkzZGZjNTdlZWQ4ZjI3NTc1NzhiMDZhZmMyYzQxY2Y2OGZjMDVjMTRhZDc0NGFiNjFmNzI4OGE0MWUx
TIMKEN
TIMKEN
710106
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 710106
Oil Seal; 3.133" Shaft Dia; 3-35/64" Housing Bore; 0.366" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.366" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; 278 Seal Design Code
制造商部件号
710106
BDI部件号
1349833
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710106/p/1349833
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893497051
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_278
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
278
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 3.133" Shaft Dia; 3-35/64" Housing Bore; 0.366" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.366" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; 278 Seal Design Code
安装
3.547英寸 | 90.094毫米
名义宽度
0.366 英寸 | 9.296 毫米
轴直径
3.133 英寸 | 79.578 毫米
实际宽度
0.366 英寸 | 9.296 毫米