710108 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-66-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhsT1M4eE1EYzJOemt6TURBNU56WTVOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4Mk5sOHpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlZGU5NjRiZmEyZWYyNjFmMjZlMTBlNzdkM2ExZjYzMjAwNTRmNTQ5ZWY2MjU2M2I5M2JiNTc5NTkzOTk4NTY
1349835 油封 

TIMKEN TIMKEN

710108

描述

TIMKEN 710108

56MM Shaft Dia; 76MM Housing Bore; 12.3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12.3MM Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; 66 Seal Design Code

制造商部件号

710108

BDI部件号
1349835

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893497082
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_66
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
66
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
710108
重量/磅
0.091
详细描述
56MM Shaft Dia; 76MM Housing Bore; 12.3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12.3MM Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; 66 Seal Design Code
轴直径
2.205 英寸 | 56 毫米
名义宽度
0.484 英寸 | 12.3 毫米
实际宽度
0.484 英寸 | 12.3 毫米
安装
2.992英寸 | 76毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新