710114 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-98-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzExN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmcwTUM4eE1EYzJOemswTmpRME9Ea3lOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4NU9GOHlYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiY2JmMjJiYjk3ZWU0ZjhiNGIwMmNhMzNiYTg0MTZhYmNjMzZiZTE3NDJjYzRhNWU2YjhiZTYyN2Q4Mzg2MTgz
1349840 油封 

TIMKEN TIMKEN

710114

描述

TIMKEN 710114

41MM Shaft Dia; 59MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; 98 Seal Design Code

制造商部件号

710114

BDI部件号
1349840

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893497150
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_98
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
98
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CW
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
710114
重量/磅
0.051
详细描述
41MM Shaft Dia; 59MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; 98 Seal Design Code
安装
2.323英寸 | 59毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
轴直径
1.614 英寸 | 41 毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新