https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-35-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJneE5TOHhNREUxTURZMk56TXlNVE0zTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGOHpOVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2Q4YWQ1Yzk4NDU4N2YxZDI5MDFlM2JlMDFiNzFjN2U0M2E1NjkwMzU4NjRmOTU2NjA1YWM5ZDFjYzZlNDkzMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-35-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJneE5TOHhNREUxTURZMk56TXlNVE0zTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGOHpOVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2Q4YWQ1Yzk4NDU4N2YxZDI5MDFlM2JlMDFiNzFjN2U0M2E1NjkwMzU4NjRmOTU2NjA1YWM5ZDFjYzZlNDkzMQ
TIMKEN
TIMKEN
710120
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 710120
Oil Seal; 1.535" Shaft Dia; 1.98" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Polyacrylic Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 35 Seal Design Code
制造商部件号
710120
BDI部件号
1349846
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710120/p/1349846
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_35
凸缘材料
Polyacrylic
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
35
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1.535" Shaft Dia; 1.98" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Polyacrylic Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 35 Seal Design Code
实际宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
安装
1.98英寸 | 50.292毫米
轴直径
1.535 英寸 | 38.989 毫米
名义宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米