TIMKEN
TIMKEN
710127
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 710127
Oil Seal; 2.165" Shaft Dia; 2.683" Housing Bore; 0.256" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.256" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 74 Seal Design Code
制造商部件号
710127
BDI部件号
1349853
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710127/p/1349853
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893497358
重量 / Kilogram
0.057
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_74
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
74
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-Bidirectional
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 2.165" Shaft Dia; 2.683" Housing Bore; 0.256" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.256" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 74 Seal Design Code
安装
2.683英寸 | 68.148毫米
实际宽度
0.256 英寸 | 6.502 毫米
轴直径
2.165 英寸 | 54.991 毫米
名义宽度
0.256 英寸 | 6.502 毫米