710130 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-56-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnMk9TOHhNREUxTURZMk9EazFPVGMzTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpVMlh6SmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY5NTcwZmMxOTkwMGY4Mzc2YzY4MWNjM2I3ODUyNjk4YTQxMjg5NjMxZjU5ZTYwMWM5MzM3NDFlYmJlMjZkMmI
1349855 油封 

TIMKEN TIMKEN

710130

描述

TIMKEN 710130

Oil Seal; 2.52" Shaft Dia; 3.039" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 56 Seal Design Code

制造商部件号

710130

BDI部件号
1349855

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893497389
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_56
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
56
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 2.52" Shaft Dia; 3.039" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 56 Seal Design Code
安装
3.039英寸 | 77.191毫米
轴直径
2.52 英寸 | 64.008 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新