TIMKEN
TIMKEN
710132
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 710132
Oil Seal; 1.299" Shaft Dia; 2.216" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Polyacrylic Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 40 Seal Design Code
制造商部件号
710132
BDI部件号
1349857
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710132/p/1349857
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893497402
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_40
凸缘材料
Polyacrylic
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
40
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1.299" Shaft Dia; 2.216" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Polyacrylic Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 40 Seal Design Code
名义宽度
0.512 英寸 | 13.005 毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13.005 毫米
安装
2.216英寸 | 56.286毫米
轴直径
1.299 英寸 | 32.995 毫米