https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-51-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnek1DOHhNREUxTURZM01ERXpPVFF5TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODFNVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Mzc4ZjhkZDk1NDM5NTBlYTljZjdlOWQ3NjczNGViOWEwNmQzNTAyOTdkMWVhZjFmZmZhYTdiYjVjMjRkOTFjMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-51-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnek1DOHhNREUxTURZM01ERXpPVFF5TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODFNVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Mzc4ZjhkZDk1NDM5NTBlYTljZjdlOWQ3NjczNGViOWEwNmQzNTAyOTdkMWVhZjFmZmZhYTdiYjVjMjRkOTFjMQ
TIMKEN
TIMKEN
710150
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 710150
Oil Seal; 1.85" Shaft Dia; 2.272" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 51 Seal Design Code
制造商部件号
710150
BDI部件号
1349872
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710150/p/1349872
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893497631
重量 / Kilogram
0.037
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_51
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
51
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1.85" Shaft Dia; 2.272" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 51 Seal Design Code
轴直径
1.85 英寸 | 46.99 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
2.272英寸 | 57.709毫米