710159 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-72-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmhsWkM4eE1EYzNNVEUxTURjMk5qRXhNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJKVFY4M01sOHpYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlNjBiYjU0MGVhMzcxZTA0YzI2MTNjY2E4ZDc0ZmIzNzcyMGU1MmUyNTgzODcyZjUxYjRmODA4NGQ5M2QzZTMz
1349879 油封 

TIMKEN TIMKEN

710159

描述

TIMKEN 710159

Oil Seal; 1.693" Shaft Dia; 2.308" Housing Bore; 0.295" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.295" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 72 Seal Design Code

制造商部件号

710159

BDI部件号
1349879

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893497716
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_72
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
72
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1.693" Shaft Dia; 2.308" Housing Bore; 0.295" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.295" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 72 Seal Design Code
实际宽度
0.295 英寸 | 7.493 毫米
安装
2.308英寸 | 58.623毫米
轴直径
1.693 英寸 | 43.002 毫米
名义宽度
0.295 英寸 | 7.493 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新