TIMKEN
TIMKEN
710199
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 710199
Oil Seal; 1.378" Shaft Dia; 2.126" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Polyacrylic Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 86 Seal Design Code
制造商部件号
710199
BDI部件号
1349912
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710199/p/1349912
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893498058
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_86
凸缘材料
Polyacrylic
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
86
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1.378" Shaft Dia; 2.126" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Polyacrylic Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 86 Seal Design Code
名义宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
安装
2.126英寸 | 54毫米
轴直径
1.378 英寸 | 35.001 毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米