https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-30-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJneFl5OHhNREUxTURZM01EY3lPVEkwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpNd1h6SmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDIyOWNmZWRmZWE1Y2IzZTBiNjE1MjAzMjZiZTQwYjAwYzMxOTEzZTdiMzRmOTA2NzBhZmMzZDRmNGVmN2E1NjI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-30-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJneFl5OHhNREUxTURZM01EY3lPVEkwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpNd1h6SmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDIyOWNmZWRmZWE1Y2IzZTBiNjE1MjAzMjZiZTQwYjAwYzMxOTEzZTdiMzRmOTA2NzBhZmMzZDRmNGVmN2E1NjI
TIMKEN
TIMKEN
710202
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 710202
Oil Seal; 1.627" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 0.342" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.342" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 30 Seal Design Code
制造商部件号
710202
BDI部件号
1349913
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710202/p/1349913
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893498065
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_30
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
30
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1.627" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 0.342" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.342" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 30 Seal Design Code
轴直径
1.627 英寸 | 41.326 毫米
名义宽度
0.342 英寸 | 8.687 毫米
安装
2.125英寸 | 53.975毫米
实际宽度
0.342 英寸 | 8.687 毫米