https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-48-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnM055OHhNREUxTURZMk5qVTJOemN4TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODBPRjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWMxMDI1MDM5MWEwMmUyOWZkN2U4ZDc4NTM2MzE1MGQ2ZGM3NzQwYTczNDdmMGUzYjdmNDkwY2RhZjNhMTc2Nw
                https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-48-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnM055OHhNREUxTURZMk5qVTJOemN4TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODBPRjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWMxMDI1MDM5MWEwMmUyOWZkN2U4ZDc4NTM2MzE1MGQ2ZGM3NzQwYTczNDdmMGUzYjdmNDkwY2RhZjNhMTc2Nw
                 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-48-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnM055OHhNREUxTURZMk5qVTJOemN4TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODBPRjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWMxMDI1MDM5MWEwMmUyOWZkN2U4ZDc4NTM2MzE1MGQ2ZGM3NzQwYTczNDdmMGUzYjdmNDkwY2RhZjNhMTc2Nw
                https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-48-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnM055OHhNREUxTURZMk5qVTJOemN4TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODBPRjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWMxMDI1MDM5MWEwMmUyOWZkN2U4ZDc4NTM2MzE1MGQ2ZGM3NzQwYTczNDdmMGUzYjdmNDkwY2RhZjNhMTc2Nw
                
					
						
									TIMKEN
								TIMKEN
							
						
					710225
				 
				TIMKEN TIMKEN
描述
						
                            
								TIMKEN 710225
Oil Seal; 2.244" Shaft Dia; 3.154" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code
                         	制造商部件号
	                    
	                      	710225
							BDI部件号
						
	                      	1349928
							
						
详情
                    
                        
                            
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						https://schema.org/LimitedAvailability
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710225/p/1349928
						
		
		
		单价(不含税)
					
								请求报价
							
					
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				| 
 | |||
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					EAN条码
				0053893498232
					重量 / Kilogram
				0.046
					Product Group - BDI
				S02250
					通用设计规范
				
					TIM_48
			凸缘材料
				
					Nitrile
			实心或剖分式密封
				
					Solid
			英寸 - 公制
				
					Inch
			弹簧承载
				
					Yes
			密封唇数量
				
					1
			密封形式
				
					Oil Seal
			凸缘护圈
				
					Carbon Steel Garter
			外框结构
				
					Steel
			密封设计编码
				
					48
			类别 - BDI
				
					Oil Seals
			名称
				
					Seal
			关键字串
				
					Lip
			详细描述
				
					Oil Seal; 2.244" Shaft Dia; 3.154" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code
			轴直径
				
					2.244 英寸 | 56.998 毫米
			名义宽度
				
					0.315 英寸 | 8.001 毫米
			安装
				
					3.154英寸 | 80.112毫米
			实际宽度
				
					0.315 英寸 | 8.001 毫米