710241 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-68-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmhtWlM4eE1EYzJOemt5TnpFNE1UTTBNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4Mk9GOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE4Njk1NGIxYTQwODJhZTZjMGFhNjUxNzMxMWNhOWM0ZjU1ODMzY2MzMGJhYTI1ZWJiNGNkZmU1YzJkOGQ1NGU
1349943 油封 

TIMKEN TIMKEN

710241

描述

TIMKEN 710241

1.628" Shaft Dia; 2.278" Housing Bore; 11/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 68 Seal Design Code

制造商部件号

710241

BDI部件号
1349943

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893498430
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_68
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
68
其它特点
Bonded | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
710241
重量/磅
0.064
详细描述
1.628" Shaft Dia; 2.278" Housing Bore; 11/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 68 Seal Design Code
轴直径
1.628 英寸 | 41.351 毫米
实际宽度
0.343 英寸 | 8.712 毫米
名义宽度
0.343 英寸 | 8.712 毫米
安装
2.278英寸 | 57.861毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新