TIMKEN
TIMKEN
710247
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 710247
Oil Seal; 38MM Shaft Dia; 49MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Polyacrylic Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
制造商部件号
710247
BDI部件号
1349948
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710247/p/1349948
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893498522
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_62
凸缘材料
Polyacrylic
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
62
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 38MM Shaft Dia; 49MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Polyacrylic Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
名义宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
轴直径
1.496 英寸 | 38 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
安装
1.929英寸 | 49毫米