https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-91-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnek9TOHhNREUxTURZM01URTROems1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODVNVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWMyYmFmOGM3OWVlZDAxZmQ1ZmUyYTRlYmE3OWM5OTg5ZmUzYzIyMzAzMjJlNDE4NGY4ODZhYTcxYjk2NjIzOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-91-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnek9TOHhNREUxTURZM01URTROems1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODVNVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWMyYmFmOGM3OWVlZDAxZmQ1ZmUyYTRlYmE3OWM5OTg5ZmUzYzIyMzAzMjJlNDE4NGY4ODZhYTcxYjk2NjIzOQ
TIMKEN
TIMKEN
710250
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 710250
Oil Seal; 1.575" Shaft Dia; 2.756" Housing Bore; 0.571" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.571" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 91 Seal Design Code
制造商部件号
710250
BDI部件号
1349950
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710250/p/1349950
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893498553
重量 / Kilogram
0.109
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_91
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
91
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1.575" Shaft Dia; 2.756" Housing Bore; 0.571" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.571" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 91 Seal Design Code
实际宽度
0.571 英寸 | 14.503 毫米
轴直径
1.575 英寸 | 40.005 毫米
安装
2.756英寸 | 70.002毫米
名义宽度
0.571 英寸 | 14.503 毫米