710256 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-62-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneE5TOHhNREUxTURZM01Ea3lOVGcxTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODJNbDh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTYxM2M2ZmY0YTQ4ZTQzMjQ4NDljNWM0OTMxMGQ4ZjFiNTg3ODgyNzQ1ZGNkYzk2MWU3MzBiYTM0NmJjMDJiMg
1349956 油封 

TIMKEN TIMKEN

710256

描述

TIMKEN 710256

Oil Seal; 64.008MM Shaft Dia; 76.2MM Housing Bore; 7.01MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7.01MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code

制造商部件号

710256

BDI部件号
1349956

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0.037
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_62
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
62
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 64.008MM Shaft Dia; 76.2MM Housing Bore; 7.01MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7.01MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
实际宽度
0.276 英寸 | 7.01 毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7.01 毫米
安装
3英寸 | 76.2毫米
轴直径
2.52 英寸 | 64.008 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新