710265 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS5-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJneFl5ODVOamMyTVRNMk5URXpOVFkyTG1wd1p3fDQyNWY2YWFhZGJkMzc2MzQyZmViMDI4YjBhNjg1YTA3NmRiZjNiZjJiMjE4OTU1NzBhYjJkMGNjYzZlY2Y4MzI
1349963 油封 

TIMKEN TIMKEN

710265

描述

TIMKEN 710265

51MM Shaft Dia; 66MM Housing Bore; 6.5MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 6.5MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 35 Seal Design Code

制造商部件号

710265

BDI部件号
1349963

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893498706
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS5
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
35
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
710265
重量/磅
0.051
详细描述
51MM Shaft Dia; 66MM Housing Bore; 6.5MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 6.5MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 35 Seal Design Code
轴直径
2.008 英寸 | 51 毫米
安装
2.598英寸 | 66毫米
名义宽度
0.256 英寸 | 6.5 毫米
实际宽度
0.256 英寸 | 6.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新