https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-98-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnMFlTOHhNREUxTURZM01UWTNPVFV4T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWHprNFh6SmZUbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZmMTYwMjQzMWE1N2IxZjAxNzJhNWRmMzNiZDgyYzQ5YWUzMTQ5ODljNWZjN2ViNjg4OGZiNGQ5Y2UxMDU1MDc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-98-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnMFlTOHhNREUxTURZM01UWTNPVFV4T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWHprNFh6SmZUbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZmMTYwMjQzMWE1N2IxZjAxNzJhNWRmMzNiZDgyYzQ5YWUzMTQ5ODljNWZjN2ViNjg4OGZiNGQ5Y2UxMDU1MDc
TIMKEN
TIMKEN
710266
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 710266
Oil Seal; 3.661" Shaft Dia; 6-1/16" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; 98 Seal Design Code
制造商部件号
710266
BDI部件号
1349964
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710266/p/1349964
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893498713
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_98
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
98
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 3.661" Shaft Dia; 6-1/16" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; 98 Seal Design Code
轴直径
3.661 英寸 | 92.989 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
安装
6.063英寸 | 154毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米