https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-59-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnNVppOHhNREUxTURZM01qQXdOekU1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODFPVjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDQ3OGQ1OTVjMzgxNWNiMzZiN2RhYmU1MmE3MjZmOGMxNWY0ODA5NDZiOWNmYmQyODIxM2Q0ZjQ3M2IzM2NlNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-59-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnNVppOHhNREUxTURZM01qQXdOekU1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODFPVjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDQ3OGQ1OTVjMzgxNWNiMzZiN2RhYmU1MmE3MjZmOGMxNWY0ODA5NDZiOWNmYmQyODIxM2Q0ZjQ3M2IzM2NlNg
TIMKEN
TIMKEN
710278
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 710278
Oil Seal; 3.937" Shaft Dia; 5.713" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Polyacrylic Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 59 Seal Design Code
制造商部件号
710278
BDI部件号
1349974
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710278/p/1349974
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893498836
重量 / Kilogram
0.422
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_59
凸缘材料
Polyacrylic
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
59
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 3.937" Shaft Dia; 5.713" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Polyacrylic Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 59 Seal Design Code
轴直径
3.937 英寸 | 100 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
安装
5.713英寸 | 145.11毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米