710284 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-90-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnd1lTOHhNREUxTURZMk56WTRNVGd5TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWHprd1h6SmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI5MWU0ZTU0MDE4NzA1ZTY0NzllZDFiZDA3NzRiM2FmYjI4NDkxN2NmOWVjOTM5MjlmODg4NzcwN2U1Y2VhYTI
1349979 油封 

TIMKEN TIMKEN

710284

描述

TIMKEN 710284

Oil Seal; 1.575" Shaft Dia; 2.087" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Polyacrylic Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 90 Seal Design Code

制造商部件号

710284

BDI部件号
1349979

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893498881
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_90
凸缘材料
Polyacrylic
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
90
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1.575" Shaft Dia; 2.087" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Polyacrylic Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 90 Seal Design Code
实际宽度
0.984 英寸 | 24.994 毫米
名义宽度
0.984 英寸 | 24.994 毫米
轴直径
1.575 英寸 | 40.005 毫米
安装
2.087英寸 | 53.01毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新