710293 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-32-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnMFlTOHhNREUxTURZMk9EQTBNakkzTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGOHpNbDh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjNmNmIwNTJkMmJlYTMyNDVjZWFiZTdkMDVjZjllOTdhOWI0NmJjZTg4Y2RlYjczMjhhN2FkZjBlNGY5MmRkOQ
1349988 油封 

TIMKEN TIMKEN

710293

描述

TIMKEN 710293

Oil Seal; 3.197" Shaft Dia; 3.52" Housing Bore; 1/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 32 Seal Design Code

制造商部件号

710293

BDI部件号
1349988

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893476728
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_32
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
32
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 3.197" Shaft Dia; 3.52" Housing Bore; 1/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 32 Seal Design Code
名义宽度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
安装
3.52英寸 | 89.408毫米
轴直径
3.197 英寸 | 81.204 毫米
实际宽度
0.063 英寸 | 1.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新