TIMKEN
TIMKEN
710297
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 710297
18MM Shaft Dia; 23MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 34 Seal Design Code
制造商部件号
710297
BDI部件号
1349992
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710297/p/1349992
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893499017
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
34
其它特点
Molded | Without Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
710297
重量/磅
0.021
详细描述
18MM Shaft Dia; 23MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 34 Seal Design Code
轴直径
0.709 英寸 | 18 毫米
名义宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
安装
0.906英寸 | 23毫米
实际宽度
0.157 英寸 | 4 毫米