710304 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-49-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJobE1pOHhNREUxTURZM016WXhNamd6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODBPVjh5WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDY0NGU2MWQ1ZTI2YWI4MjNjOGE0NWI1MTQ0NTQzZGIzODA4ZDdkM2JiYjQ5YjA1NWU3MjZhMWVhN2UxZDEwNw
1349999 油封 

TIMKEN TIMKEN

710304

描述

TIMKEN 710304

1.479" Shaft Dia; 2-9/16" Housing Bore; 0.47" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.47" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 49 Seal Design Code

制造商部件号

710304

BDI部件号
1349999

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893499079
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
49
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
710304
重量/磅
0.081
详细描述
1.479" Shaft Dia; 2-9/16" Housing Bore; 0.47" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.47" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 49 Seal Design Code
安装
2.563英寸 | 65.1毫米
名义宽度
0.47 英寸 | 11.938 毫米
实际宽度
0.47 英寸 | 11.938 毫米
轴直径
1.479 英寸 | 37.567 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新