710305 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-40-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnMVlpOHhNREUxTURZMk9EVXpNemM1TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODBNRjh6WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Yzc5NWFiMmRhY2M3MDQ0MDhkMWM5Zjk5NWQ2Yjg0ZTIyYWIxMTI0OGFjYjYyYzJiMmU5Zjg5ZTgyMjdmN2VmYw
1350000 油封 

TIMKEN TIMKEN

710305

描述

TIMKEN 710305

Oil Seal; 1.929" Shaft Dia; 2.767" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 40 Seal Design Code

制造商部件号

710305

BDI部件号
1350000

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893499086
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_40
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
40
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1.929" Shaft Dia; 2.767" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 40 Seal Design Code
安装
2.767英寸 | 70.282毫米
名义宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
轴直径
1.929 英寸 | 48.997 毫米
实际宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新