TIMKEN
TIMKEN
710323
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 710323
51MM Shaft Dia; 63MM Housing Bore; 8.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8.5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; 49 Seal Design Code
制造商部件号
710323
BDI部件号
1350015
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710323/p/1350015
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893499253
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
49
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
710323
重量/磅
0.051
详细描述
51MM Shaft Dia; 63MM Housing Bore; 8.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8.5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; 49 Seal Design Code
实际宽度
0.335 英寸 | 8.5 毫米
安装
2.48英寸 | 63毫米
轴直径
2.008 英寸 | 51 毫米
名义宽度
0.335 英寸 | 8.5 毫米