https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-46-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoaFlTOHhNREUxTURZM01qTTJOelkwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpRMlh6RmZUbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZhN2UxYjA0N2Y1ODc2MmIzNWFjNzAwNDdlZTYwNTkzOGVjZTg1Y2I5Y2MzYmMyN2IxOTFlZjdiODVmMTc3Y2I
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-46-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoaFlTOHhNREUxTURZM01qTTJOelkwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWHpRMlh6RmZUbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZhN2UxYjA0N2Y1ODc2MmIzNWFjNzAwNDdlZTYwNTkzOGVjZTg1Y2I5Y2MzYmMyN2IxOTFlZjdiODVmMTc3Y2I
TIMKEN
TIMKEN
710365
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 710365
Oil Seal; 2" Shaft Dia; 2.725" Housing Bore; 0.21" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.21" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; 46 Seal Design Code
制造商部件号
710365
BDI部件号
1350039
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710365/p/1350039
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893499604
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_46
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
46
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 2" Shaft Dia; 2.725" Housing Bore; 0.21" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.21" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; 46 Seal Design Code
安装
2.725英寸 | 69.215毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
名义宽度
0.21 英寸 | 5.334 毫米
实际宽度
0.21 英寸 | 5.334 毫米