710371 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA7-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmc1WWk4eE1EYzJOemd5TkRFNU1UVXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1YwRTNYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdiZjQ5NjMyYzAwODA3OTFjYTYwMjIyOWMwMTRkYWI3NTk4ZTUzYTRjNjFiZjBkNzk3OWQyNTEyYjY5NjI2NWU
1350041 油封 

TIMKEN TIMKEN

710371

描述

TIMKEN 710371

101MM Shaft Dia; 114MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 25 Seal Design Code

制造商部件号

710371

BDI部件号
1350041

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893499628
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
25
其它特点
Bonded | General Purpose
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
710371
重量/磅
0.201
详细描述
101MM Shaft Dia; 114MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 25 Seal Design Code
轴直径
3.976 英寸 | 101 毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
安装
4.488英寸 | 114毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新