TIMKEN
TIMKEN
710387
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 710387
43MM Shaft Dia; 65.04MM Housing Bore; 9.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9.5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; 47 Seal Design Code
制造商部件号
710387
BDI部件号
1350046
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710387/p/1350046
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893499697
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA27
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
47
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
710387
重量/磅
0.071
详细描述
43MM Shaft Dia; 65.04MM Housing Bore; 9.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9.5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; 47 Seal Design Code
轴直径
1.693 英寸 | 43 毫米
安装
2.561英寸 | 65.04毫米
名义宽度
0.374 英寸 | 9.5 毫米
实际宽度
0.374 英寸 | 9.5 毫米