https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-68-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJoaU55OHhNREUxTURZM01qYzJNRGcyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODJPRjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmVkY2I0NjhkNjJhMGYyNGI0NGJhZmVlZGIyNDA1Y2YwYTllMGNhNjU3YWUzMTVlMTRiNjY3M2MzN2VjZGRmNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-68-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJoaU55OHhNREUxTURZM01qYzJNRGcyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODJPRjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmVkY2I0NjhkNjJhMGYyNGI0NGJhZmVlZGIyNDA1Y2YwYTllMGNhNjU3YWUzMTVlMTRiNjY3M2MzN2VjZGRmNA
TIMKEN
TIMKEN
710419
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 710419
Oil Seal; 1.378" Shaft Dia; 2.491" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 68 Seal Design Code
制造商部件号
710419
BDI部件号
1350072
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710419/p/1350072
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893500027
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_68
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
68
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1.378" Shaft Dia; 2.491" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 68 Seal Design Code
名义宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
安装
2.491英寸 | 63.271毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
轴直径
1.378 英寸 | 35.001 毫米