710431 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-79-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmcwWWk4eE1EYzNNRE0wTkRVME1qSXpPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4M09WOHpYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZmQ3OTQ5YTU4NDlhYjdhYjE4NTM0NGRjZTdlOTExYzYxMDY0MTc0Y2QzZGZiYTc3ZDhkNzdhZTRlNGRiNjQ3
1350080 油封 

TIMKEN TIMKEN

710431

描述

TIMKEN 710431

Oil Seal; 1.684" Shaft Dia; 2.499" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 79 Seal Design Code

制造商部件号

710431

BDI部件号
1350080

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893500102
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_79
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
79
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CCW
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1.684" Shaft Dia; 2.499" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 79 Seal Design Code
安装
2.499英寸 | 63.475毫米
名义宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
实际宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
轴直径
1.684 英寸 | 42.774 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新