710441 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-79-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmcwWWk4eE1EYzNNRE0wTkRVME1qSXpPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4M09WOHpYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZmQ3OTQ5YTU4NDlhYjdhYjE4NTM0NGRjZTdlOTExYzYxMDY0MTc0Y2QzZGZiYTc3ZDhkNzdhZTRlNGRiNjQ3
1350086 油封 

TIMKEN TIMKEN

710441

描述

TIMKEN 710441

1.465" Shaft Dia; 2.372" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 79 Seal Design Code

制造商部件号

710441

BDI部件号
1350086

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893500171
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_79
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
79
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CCW
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
710441
详细描述
1.465" Shaft Dia; 2.372" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 79 Seal Design Code
轴直径
1.465 英寸 | 37.211 毫米
安装
2.372英寸 | 60.249毫米
名义宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米
实际宽度
0.433 英寸 | 10.998 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新