710454 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-86-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoak9DOHhNREUxTURZMk9UWXhOVEV6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODRObDh6WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzUwMWVlYWEwNWMzNDc0YmRkY2Q5YjU4NDRiMTZmOWExNjdhNjA1NmFiMzhhN2JkNmUwZTJhZWY1OTVhNzg3Yw
1350096 油封 

TIMKEN TIMKEN

710454

描述

TIMKEN 710454

Oil Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4.682" Housing Bore; 0.451" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.451" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 86 Seal Design Code

制造商部件号

710454

BDI部件号
1350096

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893500263
重量 / Kilogram
0.211
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_86
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
86
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4.682" Housing Bore; 0.451" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.451" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 86 Seal Design Code
安装
4.682英寸 | 118.923毫米
实际宽度
0.451 英寸 | 11.455 毫米
轴直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
名义宽度
0.451 英寸 | 11.455 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新