TIMKEN
TIMKEN
710460
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 710460
1.142" Shaft Dia; 1.693" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 32 Seal Design Code
制造商部件号
710460
BDI部件号
1350101
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710460/p/1350101
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893526973
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA10
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
32
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
710460
详细描述
1.142" Shaft Dia; 1.693" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 32 Seal Design Code
轴直径
1.142 英寸 | 29.007 毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
安装
1.693英寸 | 43.002毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米