https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-74-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJobU15OHhNREUwTkRNNU5qUTNOalEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODNORjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTNkZDE3OGI3OGYyMzY3MjBjODU4ODE3MTFmZjNjNzU0N2RiNTk5YWRmOTI0ZTE5YzIxNzU4ZWIxMTI2Y2EzMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-74-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJobU15OHhNREUwTkRNNU5qUTNOalEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGODNORjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTNkZDE3OGI3OGYyMzY3MjBjODU4ODE3MTFmZjNjNzU0N2RiNTk5YWRmOTI0ZTE5YzIxNzU4ZWIxMTI2Y2EzMw
TIMKEN
TIMKEN
710502
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 710502
Oil Seal; 1-11/16" Shaft Dia; 2-35/64" Housing Bore; 0.595" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.595" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 74 Seal Design Code
制造商部件号
710502
BDI部件号
1350105
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710502/p/1350105
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893500287
重量 / Kilogram
0.089
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_74
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
74
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-Bidirectional
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1-11/16" Shaft Dia; 2-35/64" Housing Bore; 0.595" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.595" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 74 Seal Design Code
安装
2.547英寸 | 64.694毫米
名义宽度
0.595 英寸 | 15.113 毫米
轴直径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
实际宽度
0.595 英寸 | 15.113 毫米