710508 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-71-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmc0WkM4eE1EYzJOemszTXpRME9UYzFPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4M01WOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYyNDM1OGRlMzNhNTViZWI4OGU5ZjNmMGFkZmFkMzYxZWMyY2NiMGE5NWIyYTRlNWM1ZTk1YTBmYjcxYTgxYjk
1350110 油封 

TIMKEN TIMKEN

710508

描述

TIMKEN 710508

2.324" Shaft Dia; 3.546" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 71 Seal Design Code

制造商部件号

710508

BDI部件号
1350110

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893500331
重量 / Kilogram
0.057
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_71
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
71
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
710508
重量/磅
0.126
详细描述
2.324" Shaft Dia; 3.546" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 71 Seal Design Code
轴直径
2.324 英寸 | 59.03 毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
安装
3.546英寸 | 90.068毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新