710512 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA92-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhoT0M4eE1EYzJPRGt5T0RJM05qVXhNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlUwRTVNbDh6WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4YWIzOGVhZTRmNzQ5Y2M3NmMwM2IwNGNiMDlhOTU2YmIwZGNkM2U2NDM4OWI4MWJmYzdlMzNhOWVlMTg5NDYw
1350113 油封 

TIMKEN TIMKEN

710512

描述

TIMKEN 710512

1-19/32" Shaft Dia; 2.291" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 40 Seal Design Code

制造商部件号

710512

BDI部件号
1350113

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893476889
重量 / Kilogram
0.028
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA92
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
40
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
710512
重量/磅
0.063
详细描述
1-19/32" Shaft Dia; 2.291" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 40 Seal Design Code
轴直径
1.594 英寸 | 40.488 毫米
名义宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米
安装
2.291英寸 | 58.191毫米
实际宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新