https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-35-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJneE5TOHhNREUxTURZMk56TXlNVE0zTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGOHpOVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2Q4YWQ1Yzk4NDU4N2YxZDI5MDFlM2JlMDFiNzFjN2U0M2E1NjkwMzU4NjRmOTU2NjA1YWM5ZDFjYzZlNDkzMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-35-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJneE5TOHhNREUxTURZMk56TXlNVE0zTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDA1QlZGOHpOVjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2Q4YWQ1Yzk4NDU4N2YxZDI5MDFlM2JlMDFiNzFjN2U0M2E1NjkwMzU4NjRmOTU2NjA1YWM5ZDFjYzZlNDkzMQ
TIMKEN
TIMKEN
710519
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 710519
Oil Seal; 2.561" Shaft Dia; 3.976" Housing Bore; 17/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 35 Seal Design Code
制造商部件号
710519
BDI部件号
1350116
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/710519/p/1350116
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893500379
重量 / Kilogram
0.141
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_35
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
35
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 2.561" Shaft Dia; 3.976" Housing Bore; 17/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 35 Seal Design Code
实际宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米
安装
3.976英寸 | 100.99毫米
轴直径
2.561 英寸 | 65.049 毫米
名义宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米