710562 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-230-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmc1WlM4eE1EYzJOemt4TURjNU56TTBNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4eU16QmZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM1M2MzZDg4MmM0ODBiZTY5MTc1M2EzZTI2OTM5MTkwZDg1ZDU0MTk4YjU3MjMzMmJkNjgyODFkNjgyYjlmYmI
1350128 油封 

TIMKEN TIMKEN

710562

描述

TIMKEN 710562

6.775" Shaft Dia; 7-7/8" Housing Bore; 0.36" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.36" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 230 Seal Design Code

制造商部件号

710562

BDI部件号
1350128

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893500478
重量 / Kilogram
0.191
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_230
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
230
其它特点
Molded | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
710562
重量/磅
0.423
详细描述
6.775" Shaft Dia; 7-7/8" Housing Bore; 0.36" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.36" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 230 Seal Design Code
名义宽度
0.36 英寸 | 9.144 毫米
安装
7.875英寸 | 200.025毫米
实际宽度
0.36 英寸 | 9.144 毫米
轴直径
6.775 英寸 | 172.085 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新